IDEC(和泉電気)
コントロールユニット 押ボタンスイッチ (平形+平形)
種類
電力調整器
仕様
●ブロックコンタクト:一般開放形
質量(g)
約680
操作部形状
平形+平形(自己保持式)
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接点構成
ボタン色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60005337
EBBN1110BR
1a
上側:黒/下側:赤
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60005346
EBBN1111GR
1a-1b
上側:緑/下側:赤
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60005355
EBBN1111RG
1a-1b
上側:赤/下側:緑
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60005364
EBBN1120RG
2a
上側:赤/下側:緑
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください