クイック式リサイクルトナーカートリッジ EPSON LPB3T21タイプ
モノクロレーザープリンタ用
トナーカートリッジ
- 適合
- LP-S2000/S3000/S3000PS/S3000R/S3000Z
- 種別
- クイック式
- 色
- ブラック
- 備考
- リサイクルトナーの回収からお届けまではこちら
- タイプ
- LPB3T21
- 適合機種メーカー
- EPSON
- 印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)
- 10000
- 内容量
- 1本
注意
※リサイクルトナーには回収依頼用のFAX用紙または着払い伝票を同梱しております。 ※FAX用紙で回収をご依頼頂くか、伝票記載の運送業者に集荷をご依頼下さい。 ※複数本のカートリッジがある場合は1個口にまとめてご送付下さい。※ご注文の流れについてはこちらをご覧ください。
トナーカートリッジ/感光体 の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07
























