曜日別特売

水道メーター(ガス管金具付)

水道メーター(ガス管金具付) - 愛知時計電機水道メーター(ガス管金具付) - 愛知時計電機水道メーター(ガス管金具付) - 愛知時計電機水道メーター(ガス管金具付) - 愛知時計電機水道メーター(ガス管金具付) - 愛知時計電機

接線流羽根車式水道メーター。
地中やパイプシャフトなど暗く狭い場所での検針作業。
「読む人」の立場にたって、検針作業が確実に行える読みやすいデザインの乾式水道メーター!
【積算表示部が鮮明】
表示機構全体がカプセル化されており、外気温との温度差によるくもりや、従来の湿式構造にあった水滴・水垢・鉄錆などによる汚れ等の検針難を解消いたしました。
また、表示機構部は「読みやすさ」を主眼にしたデザインです。
【表示機構部を隔離し、誤作動を解消】
表示機構は軽量水から隔離されており、微少な異物混入や反回答による歯車の破損、およびこれらに起因する遅動、不動の心配がありません。
【凍結・ウォーターハンマーにも安心】
表示機構は受圧構造のプラスチックケースに組み込まれているため、凍結あるいはウォーターハンマーにも強く、安心です。

種別接線流羽根車式(複箱型)表示100L以上はデジタル方式、10L、1Lはアナログ方式寸法W(mm)108材質(ケース)ビスマス青銅鋳物最小目盛1L塗装色無塗装最高許容圧力(MPa)1取付姿勢水平適合流体圧力損失(MPa)0.063以下(使用最大流量時)型式承認番号L1031最高使用水温(℃)30使用流量(m3/D)10時間使用/30、24時間使用/50最大表示量(m3)99999.999使用最大流量(m3/h)10流量範囲(m3/h)0.100~0.160未満(器差±5%)、0.160~12.5(器差±2%)計量範囲(Q3/Q1(R))100使用流量(m3/月)420内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
容量
寸法L(mm)
寸法H(mm)
口径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60823147PD30Ⅲ約2.413m3/h(0.1MPa時参考)230約11530
68,800
67,980
74,778(税込)
当日出荷
60823156PD40Ⅲ約3.115m3/h(0.1MPa時参考)245約12040A
79,600
78,980
86,878(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流量計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする