曜日別特売

丸ノコガイド定規 フリーアングルワンタッチ

丸ノコガイド定規 フリーアングルワンタッチ - シンワ測定丸ノコガイド定規 フリーアングルワンタッチ - シンワ測定丸ノコガイド定規 フリーアングルワンタッチ - シンワ測定丸ノコガイド定規 フリーアングルワンタッチ - シンワ測定丸ノコガイド定規 フリーアングルワンタッチ - シンワ測定丸ノコガイド定規 フリーアングルワンタッチ - シンワ測定丸ノコガイド定規 フリーアングルワンタッチ - シンワ測定丸ノコガイド定規 フリーアングルワンタッチ - シンワ測定

角度を設定したら定規を材料にワンタッチ固定できます。定規を押さえずに作業できます。読取りやすい勾配目盛付です。透明ポリカーボネート板で、切り出し位置が良く見えます。石膏ボード等やわらかい材料には針で固定できます。

用途材料を丸ノコで切断するときに使用するガイド定規材質本体:ステンレス・アルミ角度精度(mm)90°:±3.5/1000rad真直度(mm)±0.5以下内容量1台
注意
※用途以外には使用しないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68541006784501230×425×301965
25,880
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
68541015784511460×425×302220
27,200
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガイド定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする