曜日別特売

丸ノコガイド定規 ジャスティー Ⅱ 23cm

丸ノコガイド定規 ジャスティー Ⅱ 23cm - シンワ測定丸ノコガイド定規 ジャスティー Ⅱ 23cm - シンワ測定丸ノコガイド定規 ジャスティー Ⅱ 23cm - シンワ測定丸ノコガイド定規 ジャスティー Ⅱ 23cm - シンワ測定丸ノコガイド定規 ジャスティー Ⅱ 23cm - シンワ測定
(4件のレビュー)

プラスチックネジにありがちな破損を解消した頑丈な金属ネジ。

用途材料を丸ノコで切断するときに使用するガイド定規材質本体:ステンレス・アルミトラスコ品番444-3098寸法(mm)350×105×26質量(g)360角度精度(mm)90°:300mmにつき1内容量1台
注意
※用途以外には使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6854106778176
2,650
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68541067
2021-12-03
用途: 角度つけ丸鋸
電気・ガス・熱供給・水道業

直や90度用に比べて柔い。
必要性はあるが、丸鋸パワーには負ける。

1が参考にしています
対象商品 : 68541067
2018-06-21
用途: DIY 板の切断
その他業種

任意の角度で正確に木材の切断ができるので大変満足しています。

対象商品 : 68541067
2017-03-15
用途: 小物のカット用

大物をカットするには頼りないですが、小物用であれば必要十分です。なにより価格が魅力的。

対象商品 : 68541067
2019-02-11
用途: 木工細工DIY
農・林・水産業

丸ノコの加工で大変重宝しているが、角度を変えて又戻すときに微妙に再現できないので、他の測定器で角度を測定確認したいが定規本体では難しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガイド定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする