曜日別特売

プラグ用キャップ

プラグ用キャップ - 日東工器プラグ用キャップ - 日東工器プラグ用キャップ - 日東工器プラグ用キャップ - 日東工器プラグ用キャップ - 日東工器
取り付け形状プラグ用キャップ材質(シール)ニトリルゴム内容量1個
全14種類を絞り込む
材質(本体)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
材質(本体)
質量(g)
呼び
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68564666L-20PD BR NBR銅合金9802 1/2
22,000
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
68564675L-24PD BR NBR銅合金13803
25,600
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
68564684L-32PD BR NBR銅合金27004
41,900
40,980
45,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
68564693L-20PD SUS NBRステンレス鋼9452 1/2
31,900
30,980
34,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
68564702L-24PD SUS NBRステンレス鋼14203
37,900
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
68564711L-32PD SUS NBRステンレス鋼20554
49,000
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
68564727L- 20PD AL NBRアルミ合金4352 1/2
7,930
7,898
8,688(税込)
7日以内出荷
返品不可
68564736L- 24PD AL NBRアルミ合金6903
9,260
9,198
10,118(税込)
3日以内出荷
返品不可
68564745L- 32PD AL NBRアルミ合金8704
13,830
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
68564754L-6PD PP NBRポリプロピレン603/4
5,220
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
返品不可
68564763L-8PD PP NBRポリプロピレン941
5,545
5,498
6,048(税込)
翌日出荷
返品不可
68564772L-12PD PP NBRポリプロピレン2141 1/2
6,490
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
68564781L-16PD PP NBRポリプロピレン2192
8,960
8,898
9,788(税込)
翌日出荷
返品不可
68564797L-24PD PP NBRポリプロピレン4083
11,680
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする