テラモト
除菌マット テラシック 緑 750×900
(1件のレビュー)
除菌液を浸透させて靴底を除菌するマットシリーズ。素足にもソフトな踏み心地です。
用途
除菌マット、感染対策、衛生管理の厳しい食品工場や厨房等の出入り口に。
材質
表面:ポリプロピレン100%(原着ポリプロピレン)、裏面:塩化ビニール、ふち:塩化ビニール
トラスコ品番
375-7561
長さ(mm)
900
幅(mm)
750
厚さ(mm)
8
質量(kg)
約2.5
色
緑
寸法(幅W×奥行D)(mm)
750×900
内容量
1枚
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88123481
MR-120-542-1
¥
13,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
離島
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770