エレコム
iPad 2012用ソフトレザーカバー 4段階調節タイプ
高級感あふれるスリムスタイル。液晶画面部分をカバーするフラップが付いたソフトレザーカバー。
セット内容
ケース×1、液晶保護フィルム×1
材質
(フィルム)表面/PET、接着面/シリコン膜
対応機種
iPad2012(2012年春発売モデル、2012年秋発売Retinaディスプレイモデル)iPad(2010年発売モデル)
材質(ケース)
PET、合成皮革
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75920284
TB-A12PLF2BKD
ダークブラック
オープン
取扱い終了
75920293
TB-A12PLF2BR
ブラウン
オープン
取扱い終了
75920302
TB-A12PLF2DR
オレンジ
オープン
取扱い終了
75920311
TB-A12PLF2RD
レッド
オープン
取扱い終了
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください