詰め替えインク キヤノン CANON BC-311 3色セット 4回分
(7件のレビュー)キヤノン「BC-311」インクカートリッジに対応したシアン・マゼンタ・イエローの3色セット×それぞれ約4回分の詰め替えインクです。
詰め替えに便利な専用工具が付属しています。
耐光性・耐オゾン性能に優れた自社開発インクを採用し、変色に強く美しい仕上がりを実現しています。
リーズナブルな詰め替えインクにより、インクジェットプリンタのランニングコストを大幅に抑えることが可能です。
安心してインクの詰め替え作業ができる、とても分かりやすい取扱説明書が付属しています。
次回、商品をご購入の際に型番などをメモする必要がなく、箱から切り取って使える便利なタグチケット付きです。(お探しNo.C76)
※本製品をご使用になる場合、「インク残量検知機能」を無効にする必要があります。無効にするとプリンタのインク残量表示は行われません。インク切れによる印刷不良には十分ご注意ください。
対応プリンタ:PIXUS MP493、PIXUS MP490、PIXUS MP480、PIXUS MP280、PIXUS MP270、PIXUS MX420、PIXUS MX350、PIXUS iP2700 ※2011年12月時点の対応機種です/最新の対応情報はメーカーホームページにてご確認ください
- 用途
- 対応機種・対応インクに詰め替えて(交換して)使用できる詰め替えインクです。
- 主な適合純正品番
- BC-311 ※2011年12月時点の対応機種です/最新の対応情報は弊社ホームページにてご確認ください
- セット内容
- インクボトル(16ml、シアン・マゼンダ・イエロー)×各1、インクボトルノズル×3セット、ニードル×3、ハンドドリル×1、ホルダー×1、ホルダーキャップ×1、シール×4(1シート)、ポリ手袋×1セット、ワイパークロス×3、取扱説明書×1
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- (ボトル)40.5×40.5×75.5
- 詰替回数
- 各4
- 対応インクタンク/カートリッジ
- BC-311
- インク容量(mL)
- 各16
- 対応カートリッジ
- BC-311
- 内容量
- 1セット
トナー/インク の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
対象商品 : 75922217
2015-12-14
用途: 年賀状、はがき、写真、書類等の印刷に使用。
製造業
購入後、説明書を読みながら簡単に出来ました。早速写真と年賀状を印刷しましたが、きれいに出来上がりました。思っていたより簡単でした。改善点としては、カートリッジへの穴あけ時のドリルの歯を押す「力加減」がもう少し具体的に記述されていればより良かったと感じました。例えば、「最初はやや強めに押しながら回転させる。削れてきた感触が出たら押す力を少し弱めに・・・」。
MonotaROからの回答
貴重なご意見ありがとうございます。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
インクカートリッジの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ink_cartridge/
2022-06-23
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07
























