曜日別特売

液晶パソコンフィルター

液晶パソコンフィルター - サンワサプライ
付属品
アタッチメント×6個、両面テープ×1本、フィルター専用クリーナー×1本、取扱説明書×1枚
仕様
紫外線防止、ちらつき防止、コントラスト向上、汚れ防止機能、ハードコーティング
厚さ(mm)
0.8
内容量
1個
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
可視光線透過率(%)
反射率(%)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76074695CRT-ND70ST17W339×H271(17.0型)700.1
¥15,500
取扱い終了
76074704CRT-ND70ST19W379×H303(19.0型)700.1
¥15,500
取扱い終了
76074713CRT-ND90ST17W339×H271(17.0型)900.2
¥15,500
取扱い終了
76074722CRT-ND90ST19W379×H303(19.0型)900.2
¥15,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする