曜日別特売

BT30 高速回転用スリムチャック(ストレート型)

BT30 高速回転用スリムチャック(ストレート型) - 日研工作所BT30 高速回転用スリムチャック(ストレート型) - 日研工作所
内容量1個
全16種類を絞り込む
寸法C1(mm)
寸法L(mm)
寸法l(mm)
寸法l1(mm)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法C(mm)
寸法C1(mm)
寸法L(mm)
寸法l(mm)
寸法l1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58612267BT30-SK6-120P19.5321206295
45,100
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
58612276BT30-SK10-75P27.527.5755050
45,320
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
58612285BT30-SK10-90P27.527.5906565
42,900
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
58612294BT30-SK10-120P27.527.51209595
45,100
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
58612303BT30-SK13-60P3333603535
44,000
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
58612312BT30-SK13-75P3333755050
44,440
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
58612321BT30-SK13-90P3333906565
45,430
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
58612337BT30-SK13-120P33331209595
47,520
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
58612346BT30-SK16-60P4040603737
44,330
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
58612355BT30-SK16-75P4040755252
45,320
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
58612364BT30-SK16-90P4040906767
46,200
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
58612373BT30-SK16-120P40401209797
48,400
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
58612382BT30-SK20-60P48.548.5603737
52,690
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
58612391BT30-SK20-75P48.548.5755252
52,690
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
58612407BT30-SK20-90P48.548.5906767
52,690
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
58612416BT30-SK25-90P5555906767
52,800
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ミーリングチャックの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/043/
2023-02-10

チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする