曜日別特売

1/4SUS洗管ホース(逆噴射ノズル付) SUSワンタッチカプラ仕様

1/4SUS洗管ホース(逆噴射ノズル付) SUSワンタッチカプラ仕様 - アサダ1/4SUS洗管ホース(逆噴射ノズル付) SUSワンタッチカプラ仕様 - アサダ1/4SUS洗管ホース(逆噴射ノズル付) SUSワンタッチカプラ仕様 - アサダ1/4SUS洗管ホース(逆噴射ノズル付) SUSワンタッチカプラ仕様 - アサダ1/4SUS洗管ホース(逆噴射ノズル付) SUSワンタッチカプラ仕様 - アサダ
(1件のレビュー)

排水管清掃用逆噴射ホース。ナイロンチューブにナイロンカバーの2層構造。外層が樹脂のため、パイプ・継手にキズがつきにくい。先端は曲管に対応した4連スネークの逆噴射ノズル付。

カプラータイプSUSワンタッチカプラ内容量1本
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※直送品については個人宅への配送は出来ません。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
コック
適合機種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86200152HD031542012/80G・GP
69,700
56,980
62,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86200064HD060081012/80G・GP、13/100GS、14/170、15/200、15/200G・GS、16/200G・GS・GP
49,600
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
86200073HD060092012/80G・GP、13/100GS、14/170、15/200、15/200G・GS、16/200G・GS・GP
71,700
59,980
65,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86200125HD080091021/90G・GP、23/80GS、200/100GS
49,600
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86200143HD080102021/90G・GP、23/80GS、200/100GS
71,700
59,980
65,978(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年4月30日
86199942HD030161012/80G
45,000
取扱い終了
返品不可
代引不可
代替品有
86199967HD030172012/80G
65,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
代替品有
86200021HD040081015/150GS、16/150G・GP
45,000
取扱い終了
返品不可
代引不可
代替品有
86200046HD040092015/150GS、16/150G・GP
65,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
代替品有
86200003HD10009208/100GS、13/150G
65,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
86199985HD10008108/100GS、13/150G
45,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
86199942HD0301686200064HD06008HD03016 1/4SUS洗管ホース(逆噴射ノズル付) SUSワンタッチカプラ仕様 アサダ 862000641/4SUS洗管ホース(逆噴射ノズル付) SUSワンタッチカプラ仕様アサダ1本
39,980
税込43,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
86199967HD0301786200073HD06009HD03017 1/4SUS洗管ホース(逆噴射ノズル付) SUSワンタッチカプラ仕様 アサダ 862000731/4SUS洗管ホース(逆噴射ノズル付) SUSワンタッチカプラ仕様アサダ1本
59,980
税込65,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
86200021HD0400886200064HD06008HD04008 1/4SUS洗管ホース(逆噴射ノズル付) SUSワンタッチカプラ仕様 アサダ 862000641/4SUS洗管ホース(逆噴射ノズル付) SUSワンタッチカプラ仕様アサダ1本
39,980
税込43,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
86200046HD0400986200073HD06009HD04009 1/4SUS洗管ホース(逆噴射ノズル付) SUSワンタッチカプラ仕様 アサダ 862000731/4SUS洗管ホース(逆噴射ノズル付) SUSワンタッチカプラ仕様アサダ1本
59,980
税込65,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
86200003HD1000986200073HD06009HD10009 1/4SUS洗管ホース(逆噴射ノズル付) SUSワンタッチカプラ仕様 アサダ 862000731/4SUS洗管ホース(逆噴射ノズル付) SUSワンタッチカプラ仕様アサダ1本
59,980
税込65,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86200064
2022-08-10
用途: 住宅の雨水排水管等の清掃等に役立ちます。
株式会社中村美装建設業・工事業

住宅規模だと10mで十分ですが、集合住宅等では15mから20m欲しいですね。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧洗浄機用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする