八興
KYサンフーズ 50×62 カット
非塩ビ材質により燃やしてもダイオキシンが発生しません。
溶出物の原因となる可塑剤を含まないノンオイル素材を使用し、樹脂特有の臭気も抑えました。
油脂性食品の使用が可能です。
用途
各種食品、油脂性食品、飲料水等の輸送用配管
内径(Φmm)
50
外径(Φmm)
62
特性
耐薬/耐圧/耐アルコール/低溶出/食衛適合/低臭気/透明性
色
ナチュラル
材質
(内層)オレフィン系樹脂/(外層/中間層)スチレン系エラストマー
トラスコ品番
814-6296
質量(kg)
1
長さ(m)
1
使用温度範囲(℃)
0~65
規格
食品衛生法厚生労働省告示第201号に適合
最高使用圧力(MPa)
0.3(20℃)/0.2(65℃)
許容曲げ半径(20℃)(mm)
400
使用流体
空気/水/油/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体
材質(補強材)
ポリエステル繊維
内容量
1巻(1m)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86303585
EKYS50CUT
-
オープン
¥
7,198
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
翌々日出荷
返品不可
23181115
EKYS50CUT【ワケあり】
※理由あり(未使用・未開封)
オープン
¥
5,490
¥
3,890
アウトレット
¥
4,279
(税込)
当日出荷
返品不可
残り5点です
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください