曜日別特売

折りたたみ式リアカー

折りたたみ式リアカー - アルインコ折りたたみ式リアカー - アルインコ折りたたみ式リアカー - アルインコ
(1件のレビュー)

ノーパンクタイヤを標準装備したスタンダードタイプのリアカー。

トラスコ品番439-0121材質アルミ質量(kg)31.0耐荷重(kg)150荷台寸法(mm)800×1200×400荷台寸法(長さ)(mm)1200荷台寸法(幅)(mm)800タイヤタイプ20インチ、ノーパンクタイヤ折りたたみ時の寸法(全長×全幅×全高)(m)1.34×0.37×0.77内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※メーカー直送の場合、屋号のない個人宅への配送はできません。また、配送先の地域、場所、道幅、階数等の条件によっては、車上渡しになることや配送できないことがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88925505HK-150E
275,000
139,800
153,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88925505
2020-04-30
用途: 農作業用として利用しています。

軽四トラックでも入れない農道を楽々入れるのが良かったです。大いに利用したいものです。
床面に約10ミリ厚のベニヤを敷きアルミ床を傷つかないよう大切に使用しています。
 今後は、万一の非常時には地域での活躍が楽しみです。
 収納時には場所を足らずに、しかもいざ出陣には道具なしで組み立てるのも魅力のある商品だと思います。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リヤカーの特長とタイヤの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/761_2/
2023-02-17

運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする