ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
保護ラベル(特殊ラベル)
ドットプリンター用のセルフラミネートラベルで、耐薬品性、耐熱性、耐久性に優れます。
色
透明
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
種類
寸法縦(mm)
寸法横(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87001241
TAGN18R-4010
1巻
ポリエステルフィルム
オーバーラミネートフィルム
27
全長:30m
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
87003052
TAGN19-5214
1袋(500枚)
ポリプロピレンフィルム
IT18タグ部保護用ラミネートフィルム
9
45
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
87003061
TAGN53-4083
1袋(240枚)
ポリエステルフィルム
TAGN1L-9372印字部保護用ラミネートフィルム
6
18
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
360°ラベル
参考になった