KNフジニッテイ
ドリスク リブリーマー付
角波鋼板等の板材を下穴なしで鋼製下地へ接合できます。
材質
ユニクローム
種類
ドリスクリーマフレキ
表面処理
ユニクロ
全13種類を絞り込む
寸法L(mm)
選択してください
28
32
37
40
42
45
50
60
70
80
内容量
選択してください
1箱(140本)
1箱(150本)
1箱(170本)
1箱(250本)
1箱(300本)
1箱(350本)
1箱(400本)
1箱(450本)
1箱(500本)
13種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
サイズ
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法L1(mm)
ドリル径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87016806
DR-4228R
1箱(500本)
4.2×28
28
3.5
17
3.3
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
87016815
DR-4232R
1箱(500本)
4.2×32
32
3.5
21
3.3
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
87016824
DR-4237R
1箱(500本)
4.2×37
37
3.5
26
3.3
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
87016833
DR-4240R
1箱(400本)
4.2×40
40
3.5
29
3.3
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
87016842
DR-4245R
1箱(300本)
4.2×45
45
3.5
34
3.3
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
87016851
DR-4832R
1箱(450本)
4.8×32
32
3.7
19
3.9
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
返品不可
87016867
DR-4837R
1箱(350本)
4.8×37
37
3.7
24
3.9
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
87016876
DR-4842R
1箱(300本)
4.8×42
42
3.7
29
3.9
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
87016885
DR-4845R
1箱(250本)
4.8×45
45
3.7
32
3.9
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
87016894
DR-4850R
1箱(250本)
4.8×50
50
3.7
37
3.9
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
87016903
DR-4860R
1箱(170本)
4.8×60
60
3.7
47
3.9
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
8日以内出荷
返品不可
87016912
DR-4870R
1箱(150本)
4.8×70
70
3.7
57
3.9
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
87016921
DR-4880R
1箱(140本)
4.8×80
80
3.7
67
3.9
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧