曜日別特売

くるくる結束器

くるくる結束器 - 下村工業
(11件のレビュー)

新聞紙、雑誌、ダンボール、や枝木等がくるくる回すだけでかんたんに縛れます。 便利なヒモ切用カッター付。

用途
ゴミの分別に。
材質
(フック・座金)ステンレス鋼
質量(g)
35
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
168×45×23
材質(柄部)
タモ材
カッター部
ステンレス刃物鋼
材質(ホルダー)
ABS樹脂
内容量
1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87168155CHK-01
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87168155
2023-11-27
用途: 段ボール整理
モンテ株式会社

マンションの集塵室で使用しております。コツをつかむと簡単です。

対象商品 : 87168155
2023-02-04
用途: 古紙まとめに
製造業

古紙をしっかり梱包するのに使用しています。コツがいりますがうまくいけばしっかりくくれます。

対象商品 : 87168155
2021-11-02
用途: 古新聞ダンボールを縛る

不器用で 固く縛れなかったのですが これを使うと短時間で簡単に縛れて 全くずれないです。

対象商品 : 87168155
2021-01-24
用途: 使用済み段ボール箱の整理用
運輸・通信業

古雑誌・古新聞の括り紐や使用済み段ボール箱の整理用に括る紐の切断用に片手で使用できるので重宝しました。

対象商品 : 87168155
2020-04-24
用途: 新聞紙をまとめる
教育・研究機関

Good!とても使いやすいです。ひもくるりんより良かったです。

対象商品 : 87168155
2019-03-05
用途: 新聞紙雑誌結束
株式会社ウツノミヤ

紙ひもを使っての結束がもっと簡単にしっかり出来ると思った。
細い紐だと切れやすいし、太い紐(それも2本使い)だと最後の腰が強過ぎバラケがち。

対象商品 : 87168155
2017-05-06
用途: 新聞、雑誌を束ねる

少し慣れが必要ですが優れものです、少し太めのPP紐なら一層効果的です。
よくこんな物を思いついたものです 座布団5枚です。

対象商品 : 87168155
2016-06-09
用途: 書類整理

使用するのには練習と慣れが必要ですが、一度コツをつかめば強力に結束ができます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

梱包用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする