曜日別特売

G7ロック 25

G7ロック 25 - タジマツール(TJMデザイン)G7ロック 25 - タジマツール(TJMデザイン)G7ロック 25 - タジマツール(TJMデザイン)G7ロック 25 - タジマツール(TJMデザイン)G7ロック 25 - タジマツール(TJMデザイン)G7ロック 25 - タジマツール(TJMデザイン)G7ロック 25 - タジマツール(TJMデザイン)G7ロック 25 - タジマツール(TJMデザイン)
(2件のレビュー)

剛厚テープ(ストロング)採用。剛性力に優れ、テープの立ち性能に優れます。
ABSボディをスリットを刻んだアーマードケースでカバー。万一の落下時の衝撃から本体を守ります。爪を保護するフックガードバンパー付。
表面は通常のヨコ目盛、裏面はタテ目盛です。測定距離や用途によって使い分けられます。
爪に焼き入れ加工をして曲がりに対する強度を飛躍的に高めました。

種類ロック付テープ幅(mm)25材質(テープ)SK85(旧SK5)目盛種別両面タイプ大型ベルトクリップ付材質(カバー)エラストマー樹脂材質(ケース)ABS樹脂材質(バネ)SK85(旧SK5)爪部0点補正移動爪内容量1個
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
全10種類を絞り込む
テープ長さ(m)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
テープ長さ(m)
目盛仕様
JIS規格
付属品
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88188247G7L25505メートル1級黒/黒--
4,950
2,998
3,298(税込)
当日出荷
88188256G7L2550W5メートル1級黒/白--
4,950
2,998
3,298(税込)
当日出荷
88188265G7L2550S5尺相当-黒/黒--
4,950
2,998
3,298(税込)
当日出荷
88188274G7L25656.5メートル1級黒/黒--
6,250
3,998
4,398(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月20日
25726374G7L2550(校正書・トレーサビリティ体系図付)5メートル1級黒/黒校正証明書、トレサビリティ体系図、基準器のJCSS校正書-
11,950
9,998
10,998(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
25726383G7L2550W(校正書・トレーサビリティ体系図付)5メートル1級黒/白校正証明書、トレサビリティ体系図、基準器のJCSS校正書330
11,950
9,998
10,998(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
25726392G7L2550S(校正書・トレーサビリティ体系図付)5尺相当-黒/黒校正証明書、トレサビリティ体系図、基準器のJCSS校正書-
11,950
9,998
10,998(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
25726408G7L2565(校正書・トレーサビリティ体系図付)6.5メートル1級黒/黒校正証明書、トレサビリティ体系図、基準器のJCSS校正書-
13,250
9,998
10,998(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
25726417G7L2565S(校正書・トレーサビリティ体系図付)6.5尺相当-黒/黒校正証明書、トレサビリティ体系図、基準器のJCSS校正書-
12,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
88188283G7L2565S6.5尺相当目盛付(215/33m)-黒/黒--
5,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
25726417G7L2565S(校正書・トレーサビリティ体系図付)25726392G7L2550S(校正書・トレーサビリティ体系図付)G7L2565S(校正書・トレーサビリティ体系図付) G7ロック 25 タジマツール(TJMデザイン) 25726392G7ロック 25タジマツール(TJMデザイン)1個
9,998
税込10,998
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88188274
2024-11-12
用途: 家建て
農・林・水産業

タジマの商品はどれもしっかりしていて、精度もいいので気に入っています。デザインもいいです。

1が参考にしています
対象商品 : 88188274
2016-10-19
用途: 高所作業

テープの巾の広い物も選択肢としてあれば、より使い勝手が良いように思います

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする