セフG7ロック 25

セフG7ロック 25 - タジマツール(TJMデザイン)セフG7ロック 25 - タジマツール(TJMデザイン)セフG7ロック 25 - タジマツール(TJMデザイン)セフG7ロック 25 - タジマツール(TJMデザイン)セフG7ロック 25 - タジマツール(TJMデザイン)セフG7ロック 25 - タジマツール(TJMデザイン)セフG7ロック 25 - タジマツール(TJMデザイン)セフG7ロック 25 - タジマツール(TJMデザイン)

剛厚テープ(ストロング)採用。剛性力に優れ、テープの立ち性能に優れます。
ABSボディにスリットを刻んだアーマードケースでカバーし、万一の落下などの衝撃から本体を守ります。ツメを保護するフックガードバンパー付です。
表面は通常のヨコ目盛、裏面はタテ目盛です。測定距離や用途によって使い分けられます。

種類ロック付テープ長さ(m)5テープ幅(mm)25材質(テープ)SK85(旧SK5)目盛種別両面取付可能ベルトサイズ(mm)幅/60以内、厚さ/5.5以内黒/黒爪部0点補正移動爪内容量1個
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
目盛仕様
JIS規格
付属品
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88188335SFG7L2550メートル1級--
5,600
3,298
3,628(税込)
当日出荷
88188344SFG7L2550S尺相当---
5,600
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
25726462SFG7L2550(校正書・トレーサビリティ体系図付)メートル1級校正証明書、トレサビリティ体系図、基準器のJCSS校正書-
12,600
9,298
10,228(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
25726478SFG7L2550S(校正書・トレーサビリティ体系図付)尺相当-校正証明書、トレサビリティ体系図、基準器のJCSS校正書350
12,600
9,998
10,998(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする