曜日別特売

ゾーキンはさんでモップL

ゾーキンはさんでモップL - アズマ工業ゾーキンはさんでモップL - アズマ工業ゾーキンはさんでモップL - アズマ工業ゾーキンはさんでモップL - アズマ工業ゾーキンはさんでモップL - アズマ工業ゾーキンはさんでモップL - アズマ工業ゾーキンはさんでモップL - アズマ工業
(18件のレビュー)

ゴシゴシ拭いてもゾーキンがずれにくいワニぐち&ストッパ ー。
セットしたままゾーキンの両面使用可能。
ゾーキン1枚付

材質ヘッド:ポリプロピレン、柄:アルミ、ゾーキン:綿100%幅(mm)230全長(mm)1190質量(g)410TKG品番9-1363-0701TKG品番(2017)6-1221-0701繰り返し・詰め替え対応内容量1個
注意
※2本以下のご注文の場合は、別途送料が発生します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00404608AZ550N
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:18
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-05
用途: フローリングの掃除
製造業

以前から同じモップを使用していましたが、追加でほしい為、ホームセンターなどで探していましたが見つからず、モノタロウにあったのでまとめ買いさせていただきました。しっかりと雑巾を挟めるため、力を入れてこすっていても外れにくく使いやすいです。また使用後に壁際にかたづけても横に倒れにくい為、とても良いです

2025-07-23
用途: 床掃除に
美容室ぱあまやさんサービス業

年齢のせいか膝を痛めて、床掃除がたいへんです。これは装着も簡単で、持ち手が伸縮性ではないので、力を込めて拭いてても、急に短くなる心配もありません。
力を込めての雑巾掛けに便利で安心です。

対象商品 : 00404608
2025-02-18
用途: 床掃除
卸売・小売業

使用して半年が経ちました。
カチッと雑巾を掴んで離さないのでズレる事なくスムーズにふけます。
なんといっても、棒の部分が一本ものなのでかなり力を入れてゴシゴシしてもたわむ事なくふけます。
ストレスない掃除は気持ちいい。
皆様のレビューを信じて購入しました。ありがとう!!!

1が参考にしています
対象商品 : 00404608
2024-02-06
用途: フローリングの拭き掃除
サービス業

付属で雑巾が一枚付いてきました。しっかりした肢でゴシゴシ掃除ができるのでよし!

1が参考にしています
対象商品 : 00404608
2022-11-08
用途: 厨房床清掃
飲食業

ぞうきんがずれることもなく、長さもちょうど良いのでとても使いやすい

1が参考にしています
対象商品 : 00404608
2022-01-24
用途: 玄関フローリングの清掃
医療・福祉・介護関連業

いろいろなモップを試しましたが、このモップだけがゴシゴシとモップがけをしても挟んだ雑巾が外れませんでした。価格も安いので非常に良い商品だと思います。

4が参考にしています
対象商品 : 00404608
2022-04-20
用途: フローリング床の掃除
株式会社ハートフルサンク医療・福祉・介護関連業

ポールがジョイント型では無いので、しっかりと力を入れてフローリングを拭けます。
雑巾の挟み込みがもう少し強くても良いですが、普通の雑巾を利用できるので便利です。

1が参考にしています
対象商品 : 00404608
2021-11-13
用途: トイレ掃除
運輸・通信業

雑巾を挟むグリップ力の加減が丁度良く、使いやすいです。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フラットモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする