曜日別特売

【オーダー】カドミレス黄銅丸棒 外径23Φmm

【オーダー】カドミレス黄銅丸棒 外径23Φmm - ノーブランド

ROHS法で規制されるカドミウムの含有量を75ppm以下に抑制した黄銅棒です。

成分Cu銅57%~62%、Pb鉛1.8%~3.7%、Fe鉄0.5%以下、Fe鉄+Sn錫1.2%以下、Zn亜鉛残部、Cdカドミウム75ppm材質快削黄銅(真鍮)カドミレス材形状丸棒長さ公差(mm)±2mm切断方法丸鋸切断RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工内容量1本
注意
※長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて1mm単位でご注文いただけます。※WEBからの発注のみとなります。
全20種類を絞り込む
長さ(mm)
20種類すべて表示中
注文コード
品番
外径(Φmm)
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89272574-2320~100
オープン
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89272583-23101~200
オープン
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89272592-23201~300
オープン
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89272601-23301~400
オープン
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89272617-23401~500
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89272626-23501~600
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89272635-23601~700
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89272644-23701~800
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89272653-23801~900
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89272662-23901~1000
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89272671-231001~1100
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89272687-231101~1200
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89272696-231201~1300
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89272705-231301 ~1400
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89272714-231401~1500
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89272723-231501~1600
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89272732-231601~1700
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89272741-231701~1800
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89272757-231801~1900
オープン
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89272766-231901~2000
オープン
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
161:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

真鍮」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする