フロアーマット 軽コラムシフト5点セット ブラック

フロアーマット 軽コラムシフト5点セット ブラック - ジョイフル

コラムシフト軽自動車用の汎用フロアマットです。1台分5枚セット。

材質
表地:ポリプロピレン、裏地:合成ゴム
寸法(cm)
運転席:60×46、助手席:60×48、リア:47×47、センター:36×45
内容量
1セット
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89767325YP311
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート・ハンドルカバー/マット/クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする