ジョイフル
フロアーマット 普通車5点セット ブラック
(1件のレビュー)
普通車用の汎用フロアマットです。1台分5枚セット。
材質
表地:ポリプロピレン、裏地:合成ゴム
寸法(cm)
運転席:68×48、助手席:70×47、リア:46×48、センター:24×60
内容量
1セット
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89767307
YP309
オープン
取扱い終了
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください