曜日別特売

デスモアプロ

デスモアプロ - アース製薬
(7件のレビュー)

●1度食べるだけで効く!アースだけ(※ネズミ用駆除エサ剤における国内の承認実績(2024年6月現在))の有効成分ジフェチアロール配合!
・1度食べれば効くので、警戒心の強いネズミでもしっかり駆除できます。
・本品は遅効性で数日かけて徐々に効くので、他のネズミに警戒心を抱かせません。
●抵抗力の強いスーパーラットなど、しぶといネズミにもしっかり効く!
・従来のネズミ用駆除エサ剤が効きにくかったワルファリン抵抗性ネズミなどにもしっかり効きます。
●1度で効く最強成分(※デスモアシリーズにおいて)
●ネズミ用駆除エサ剤

用途ネズミの駆除種別分包タイプ成分小麦粉、トウモロコシデンプン、植物混合粉(2)、魚粉、ピーナッツパウダー、安息香酸デナトニウム、赤色102号、青色1号、赤色227号、他5成分トラスコ品番828-5230容量6包区分防除用医薬部外品タイプ分包タイプシリーズデスモアプロ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)106×168×38使用の目安袋を破らずにそのまま適量(2包から6包)を設置使用場所天井裏、冷蔵庫の裏・下、床下収納庫の下、流し台の下・隅、食器棚の隅、ガスレンジ台の下、基礎石の周辺、花木の陰などネズミが生息する場所アズワン品番64-1139-53対象動物ネズミ医薬品医療機器等法防除用医薬部外品販売名デスモアD5内容量1個(6包)
注意
※必要に応じて読めるよう、製品表示を保管しておくこと。
【してはいけないこと】
※人や動物にも有害ですので、子供や第三者の監督が必要な方、動物(ペットなど)が容易に近づける場所で使用しないでください。
※食品、食器、飼料などに本品の薬剤が付着しないように注意してください。
※皮膚や衣類などに本品の薬剤が付着しないよう注意してください。
※魚に対する毒性もありますので、本品の薬剤を湖沼、河川及び池などに流さないでください。
【相談すること】
※万一誤って食べた場合は、なるべく吐き出させ、医師の診療を受けてください。
※ペットなどが誤食した場合にも、直ちに獣医師の診療を受けてください。
※医師、獣医師の診療を受ける際には、本品が抗血液凝固作用のあるクマリン系のジフェチアロールを含有することを告げてください。治療剤としてはビタミンK1やビタミンK2が有効です。
【その他の注意】
※定められた用法用量を守ってください。
※本品の薬剤に直接触れないでください。万一、皮膚に薬剤がついた場合は、石けんなどを用いて水でよく洗ってください。
※土間、台所などの人が往来する場所に設置する場合は、就寝前に設置し、翌朝回収してください。
※本品設置後は、何日も放置せず、数日経過後も食べない場合は、回収又は場所を移動してください。
【保管及び取扱い上の注意】
※食品、食器、飼料などと区別して保管してください。
※湿気を避け、子供や第三者の監督が必要な方の誤食を防ぐため、手の届かない所に保管してください。
※使用後残った本品についても、子供や第三者の監督が必要な方、動物(ペットなど)が触れないように注意して廃棄してください。
※使用後残った本品(薬剤部分)は可燃物として、容器部分は各自治体の定める方法に従って廃棄してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
898484554901080053916
3,188
1,690
1,859(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-14
用途: 殺鼠害獣忌避

構内に目撃例が出てきたので配置した。
食品が無い区画ではあるが木造建屋なので、水回り周辺に配置して様子見。

対象商品 : 89848455
2024-10-26
用途: 倉庫のネズミ対策
製造業

1週間経ってもそのまま残ってました。糞の場所が移動していたので、その近くにデスモアを移動してみましたがその後ネズミが動かした形跡はありませんでした。
効果は微妙ですね。

対象商品 : 89848455
2023-06-14
用途: 家庭のネズミ駆除
製造業

投げ込みとはあるが、そのままではネズミは警戒するのか
食指が動かないのか食べてくれない。
そこでこれまでネズミ被害にあった食品に取り付けたら
これだけ避けて残すということはなく、いっしょに食べてくれた。
自分の場合、パンやマヨネーズがやられたので
それに挿入する感じで置いていたら食品といっしょにこれも持っていった。
おかげですっかりネズミの気配が消えた。
とはいえ、いったん止めるとまた復活するから
この毒餌を常時置いておこうと思う。

対象商品 : 89848455
2023-05-24
用途: ネズミ退治
磐梯食堂飲食業

まだ日にちが浅いのですが効果が現れました注文から発送までが速くて助かりました。

対象商品 : 89848455
2023-02-16
用途: 現場のネズミ駆除

鼠が出現したと言われた場所に設置し翌朝にはなくなっていました。
その日のうちに再度設置したところ再びなくなっており、食いつきがよかったです。
説明にあるように3~5日で徐々に効果が出るようで、週明け以降に弱った個体と死体を発見しました。
ペースダウンしましたが駆除剤が減っていくところを見ると全滅はしてなさそうです。
これからも定期的に設置し対策していこうと思います。

3が参考にしています
対象商品 : 89848455
2017-06-05
用途: 工場にネズミが出た時

通常のデスモアは食べる形跡がなかったが、デスモアプロは食いつきが良く数日後に外でネズミの死体を発見した。値段が高いのが難点だが効果はあった。

2が参考にしています
対象商品 : 89848455
2017-01-31
用途: 駆除

到着が遅すぎて使わなかった。モノタローさんは、遅かったり速かったりかなり雑だから難しい。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご迷惑をお掛けいたしまして申し訳ございませんでした。
今後ストレスのないサービスを行う為、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

忌避剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする