曜日別特売

東洋NEWレンジパネルでか

東洋NEWレンジパネルでか - 東洋アルミエコープロダクツ
(2件のレビュー)

そで部分の手元が広がっており、鍋・フライパンなどが、パネルにあたりにくく料理がしやすい設計です。ガステーブル・ビルトインコンロのいずれにもご使用いただけます。75cm幅のビルトインコンロにもご使用いただけます。着脱式クリップ磁石でパネルの好みの場所に磁石を取付けできます。ガス元栓の位置に関係なく取付けできます。使用後はパネルと磁石を簡単に分別できます。ガステーブルの上面・側面どちらにも取付けできます。

使用場所コンロまわり内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89869972-
オープン
549
604(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89869972
2022-09-01
用途: ガスレンジでの調理時
医療・福祉・介護関連業

他の類似品と迷いましたが、こちらの商品が一番大きそうなサイズだったので選んでみました。アルミ板にきのこやリンゴの模様があって 雰囲気が家庭的な商品だと感じます。(シックではない)
高さは鍋を囲むのに充分にあるのでそれがよいと思いました。

対象商品 : 89869972
2022-10-11
用途: ガスコンロのフードとして
その他業種

昨今このようなパネルを探すのが困難になってきました。こちらで取り扱っていたのでとても助かりました。今後利用しようと思っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする