ステンカッターバターケースベーシックBTG2DX

ステンカッターバターケースベーシックBTG2DX - スケーターステンカッターバターケースベーシックBTG2DX - スケーターステンカッターバターケースベーシックBTG2DX - スケーター
(2件のレビュー)
材質フタ/AS樹脂、本体/ポリプロピレン、バターカッター・バターナイフ/ステンレス鋼幅(cm)19長さ(cm)10.7高さ(cm)4.3内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01689083BTG2DX
2,900
2,298
2,528(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01689083
2016-08-05
用途: パンケーキ
カフェレストラン RichTime

バターを切るステンレスの切り板の間隔が広いため、分厚い8mm程度のバターにカットされます。パンケーキに乗せても分厚すぎるのでなかなか溶けません。

1が参考にしています
対象商品 : 01689083
2014-12-08
用途: 料理

今まで包丁で切って使ってましたが、くっついてなかなか離れずゆびで押すとベタベタするし不便な思いをしていましたが、これはとっても良いです。
カッター用のマス目が丈夫にできていて固いバターもすんなり切れ、くっつかず重宝しています。蓋も透明で残量がすぐわかるし購入して良かったです。
ただ価格が高い。長年使うことを思えばいいのですが、高い。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする