曜日別特売

オフィスチェア スイングタイプ 肘なしタイプ

オフィスチェア スイングタイプ 肘なしタイプ - TRUSCOオフィスチェア スイングタイプ 肘なしタイプ - TRUSCOオフィスチェア スイングタイプ 肘なしタイプ - TRUSCOオフィスチェア スイングタイプ 肘なしタイプ - TRUSCOオフィスチェア スイングタイプ 肘なしタイプ - TRUSCOオフィスチェア スイングタイプ 肘なしタイプ - TRUSCOオフィスチェア スイングタイプ 肘なしタイプ - TRUSCOオフィスチェア スイングタイプ 肘なしタイプ - TRUSCO
(1件のレビュー)

背もたれが人の動きにあわせ左右にスイングします。

組立状態
組立品
材質表材
布
座上下調節
可能
ランバーサポート
なし
肘掛
なし
ヘッドレスト
なし
ロッキング機能
なし
仕様
座上下昇降機能:ガス調節式
材質
背部・座部:ポリエステル、脚部:エンプラ樹脂成型品
質量(kg)
9.6
種類
オフィスチェア
張地
布張り
本体質量(kg)
9.6
座面高さ(mm)
425~555
座幅(mm)
440
座高(mm)
425~555
座奥行(mm)
600
座面寸法(幅×奥行)(mm)
440×600
キャスターの有無
あり
内容量
1脚
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
組立状態
材質表材
座上下調節
ランバーサポート
肘掛
ヘッドレスト
ロッキング機能
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48941934T-10-B組立品布可能なしなしなしなしブルー
¥22,220
¥19,980
¥21,978(税込)
当日出荷
地域運賃
お客様組立品
48941943T-10-BK組立品布可能なしなしなしなしブラック
¥22,220
¥19,980
¥21,978(税込)
当日出荷
お客様組立品
48941952T-10-GY組立品布可能なしなしなしなしグレー
¥22,220
¥19,980
¥21,978(税込)
当日出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48941943
2021-07-26
用途: 事務所でのパソコン使用時

肘が無いので、キーボード操作の邪魔にならない。座り心地・高さ丁度良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オフィスチェアの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/608/
1人が参考にしています
2022-07-29

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする