曜日別特売
(1件のレビュー)
材質硬質ポリ塩化ビニール形状45°Y種類塩ビ・樹脂管用継手規格AS38内容量1個
全6種類を絞り込む
呼び径
6種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径
トラスコ品番
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01171372VU-Y50446-59624597103
オープン
229
252(税込)
7日以内出荷
返品不可
01171388VU-Y75446-597166146155
オープン
509
560(税込)
3日以内出荷
返品不可
01171397VU-Y100446-595482184194
オープン
999
1,099(税込)
3日以内出荷
返品不可
89721231VU45Y5050446-59624597103
320
取扱い終了
代替品有
89721247VU45Y7575446-597166146155
760
取扱い終了
代替品有
89721222VU45Y100100446-595482184194
1,570
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
89721231VU45Y5001171372VU-YVU45Y50 VU45°Y クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) 01171372VU45°Yクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)1個
229
税込252
注文コードが変更になりました
89721247VU45Y7501171388VU-YVU45Y75 VU45°Y クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) 01171388VU45°Yクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)1個
509
税込560
注文コードが変更になりました
89721222VU45Y10001171397VU-YVU45Y100 VU45°Y クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) 01171397VU45°Yクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)1個
999
税込1,099
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01171397
2016-06-02
用途: 排気ダクトの分岐

通称、ビニールうすいのVU管であるが、排気ダクト用にはちょうど良い。もちろん、火の無いところ用。45度がちょうど良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする