アルプスアルパイン(旧アルプス電気)
ロータリボリュームRK168シリーズ
(1件のレビュー)
リモート操作に最適な回転型モータ駆動タイプ。
抵抗(kΩ)
100
長さ(mm)
(操作部)25
操作
ホリゾンタル
タイプ
モータ駆動タイプ
固定方法
(軸受)ねじ止め
操作部形状
平軸
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
次の条件に該当する商品を
2
件表示しています
キーワード :
rk16812mg099
すべて解除して全商品(3件)を見る
注文コード
品番
素子数
抵抗変化特性
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01490895
RK16812MG099
(抵抗)2連
3B
オープン
取扱い終了
返品不可
54065665
RK16812MG099
(抵抗)2連
3B
オープン
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
絞込み条件を削除して全商品(3件)を見る