ピカコーポレイション
折りたたみ式作業台 DXR型
折りたたんで収納できる最大使用質量120kgの業務用作業台です。
トラック荷台にも安全に昇降ができます。
手すり追加オプション(DXR-TE1)を使用することで、より安全に作業が行えます。
用途
トラック荷台への昇降作業、シートがけ・玉掛け等の荷役作業に。
最大使用荷重(kg)
120
仕様
折りたたみ式
トラスコ品番
496-3822
材質
アルミ合金
段数
4
設置寸法・奥行(mm)
1441
設置寸法・幅(mm)
1263
踏ざん間隔(mm)
300
収納寸法(長さ×幅×奥行)(mm)
1690×820×365
天板寸法・幅(mm)
526
天板寸法・奥行(mm)
500
内容量
1台
関連資料:
図面(0.1MB)
注意
※この商品は個人様名及び現場への配送は不可となります。
※車上渡しとなります。また、製品・数量によっては、フォークリフトが必要な場合がございます。
※4tトラック(幅:約2.5m長さ:約8.8m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4tトラックにて配送出来ない場合は、ご注文をお受け出来ない場合もございます。
※4t車の通行ができない場合や小型車両配達地域でご注文商品が積載不可の場合、お客様にて配達店までお引き取りをお願いする事があります。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございます。また再配達が不可となった場合、更に別途料金がかかる場合がございます。
※一部地域においては配達不可や配達困難地域が存在し、その場合はチャーター便の手配(追加料金の発生)が必要になります。予めご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
天板高さ(m)
天板寸法(幅×奥行)(mm)
設置寸法(幅×奥行)(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01787135
DXR-120
1.20
526×500
1263×1441
20.1
¥
605,000
¥
379,800
¥
417,780
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
商品説明動画
PiCa 折りたたみ式作業台 DXD【リョーマ】、DXG【テンノリ】、DXE
参考になった
PiCa 折りたたみ式作業台 DXR・トラック昇降ステップ DXB
参考になった