曜日別特売

エクステンションソケット

エクステンションソケット - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)エクステンションソケット - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)エクステンションソケット - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全38種類を絞り込む
二面幅(mm)
全長(mm)
差込角(mm)
38種類すべて表示中
注文コード
品番
二面幅(mm)
トラスコ品番
全長(mm)
差込角(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
069374643117M.125-1010811-88341253/8"(9.5)SQ.
4,240
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
069374823117M.125-1212811-88361253/8"(9.5)SQ.
4,450
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
069374983117M.125-1313811-88371253/8"(9.5)SQ.
4,450
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
069375073117M.125-1414811-88381253/8"(9.5)SQ.
4,450
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
069375163117M.125-1717811-88391253/8"(9.5)SQ.
4,570
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
069375253117M.125-1919811-88401253/8"(9.5)SQ.
4,670
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
069375523117M.250-1010811-88432503/8"(9.5)SQ.
4,520
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
069375773117M.250-1212811-88452503/8"(9.5)SQ.
4,740
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
069375863117M.250-1313811-88462503/8"(9.5)SQ.
4,740
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
069375953117M.250-1414811-88472503/8"(9.5)SQ.
4,740
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
069376043117M.250-1717811-88482503/8"(9.5)SQ.
4,740
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
069376133117M.250-1919811-88492503/8"(9.5)SQ.
5,010
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
069376474117M.125-1313811-93251251/2"(12.7)SQ
4,860
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
069376564117M.125-1414811-93261251/2"(12.7)SQ
4,860
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
069376654117M.125-1717811-93271251/2"(12.7)SQ
5,010
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
069376744117M.125-1919811-93281251/2"(12.7)SQ
5,380
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
069377444117M.250-1313811-93352501/2"(12.7)SQ
5,470
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
返品不可
069377534117M.250-1414811-93362501/2"(12.7)SQ
5,470
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
返品不可
069377624117M.250-1717811-93372501/2"(12.7)SQ
5,910
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
069377784117M.250-1919811-93382501/2"(12.7)SQ
6,360
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
返品不可
069374733117M.125-1111811-88351253/8"(9.5mm)SQ.
4,240
取扱い終了
069375343117M.125-2121811-88411253/8"(9.5mm)SQ.
4,790
取扱い終了
069375433117M.125-2222811-88421253/8"(9.5mm)SQ.
4,790
取扱い終了
069375683117M.250-1111811-88442503/8"(9.5mm)SQ.
4,520
取扱い終了
069376223117M.250-2121811-88502503/8"(9.5mm)SQ.
5,160
取扱い終了
069376383117M.250-2222811-88512503/8"(9.5mm)SQ.
5,160
取扱い終了
069376834117M.125-2121811-93291251/2"(12.7mm)SQ
5,600
取扱い終了
069376924117M.125-2222811-93301251/2"(12.7mm)SQ
5,600
取扱い終了
069377084117M.125-2424811-93311251/2"(12.7mm)SQ
6,210
取扱い終了
069377174117M.125-2727811-93321251/2"(12.7mm)SQ
6,750
取扱い終了
069377264117M.125-3030811-93331251/2"(12.7mm)SQ
7,610
取扱い終了
069377354117M.125-3232811-93341251/2"(12.7mm)SQ
7,980
取扱い終了
069377874117M.250-2121811-93392501/2"(12.7mm)SQ
6,610
取扱い終了
069377964117M.250-2222811-93402501/2"(12.7mm)SQ
6,610
取扱い終了
069378054117M.250-2424811-93412501/2"(12.7mm)SQ
7,040
取扱い終了
返品不可
069378144117M.250-2727811-93422501/2"(12.7mm)SQ
7,700
取扱い終了
069378234117M.250-3030811-93432501/2"(12.7mm)SQ
8,190
取扱い終了
069378324117M.250-3232811-93442501/2"(12.7mm)SQ
8,530
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする