曜日別特売

無限コーティング テーパーEM MTE230

無限コーティング テーパーEM MTE230 - NS(日進工具)無限コーティング テーパーEM MTE230 - NS(日進工具)無限コーティング テーパーEM MTE230 - NS(日進工具)無限コーティング テーパーEM MTE230 - NS(日進工具)無限コーティング テーパーEM MTE230 - NS(日進工具)無限コーティング テーパーEM MTE230 - NS(日進工具)無限コーティング テーパーEM MTE230 - NS(日進工具)無限コーティング テーパーEM MTE230 - NS(日進工具)
(1件のレビュー)
刃数2材質超微粒子超硬内容量1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
全189種類を絞り込む
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
小径(Φmm)
189種類すべて表示中
注文コード
品番
刃長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
トラスコ品番
小径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0718814308-00300-00204 (MTE230 0.2X1ド)0.8454727-33390.2
13,700
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
0718815208-00300-00219 (MTE230 0.2X10ド)0.8454727-33800.2
19,200
12,980
14,278(税込)
当日出荷
0718816808-00300-00205 (MTE230 0.2X1ド30)0.8454727-33470.2
13,700
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
0718817708-00300-00206 (MTE230 0.2X2ド)0.8454727-33550.2
13,700
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
0718818608-00300-00208 (MTE230 0.2X3ド)0.8454727-33630.2
13,700
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
0718819508-00300-00202 (MTE230 0.2X30)0.8454727-33210.2
13,700
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
0718820408-00300-00212 (MTE230 0.2X5ド)0.8454727-33710.2
16,100
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
0718821308-00300-00304 (MTE230 0.3X1ド)1.2454727-34010.3
11,300
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
0718822208-00300-00319 (MTE230 0.3X10ド)1.2454727-34520.3
16,100
9,898
10,888(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月中旬
0718823808-00300-00305 (MTE230 0.3X1ド30)1.2454727-34100.3
11,300
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
0718824708-00300-00306 (MTE230 0.3X2ド)1.2454727-34280.3
11,300
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
0718825608-00300-00308 (MTE230 0.3X3ド)1.2454727-34360.3
11,300
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
0718826508-00300-00302 (MTE230 0.3X30)1.2454727-33980.3
11,300
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
0718827408-00300-00312 (MTE230 0.3X5ド)1.2454727-34440.3
13,200
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
0718828308-00300-00404 (MTE230 0.4X1ド)1.6454727-34790.4
13,800
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
0718829208-00300-00419 (MTE230 0.4X10ド)1.6454727-35250.4
19,500
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
0718830808-00300-00405 (MTE230 0.4X1ド30)1.6454727-34870.4
13,800
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
0718831708-00300-00406 (MTE230 0.4X2ド)1.6454727-34950.4
13,800
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
0718832608-00300-00408 (MTE230 0.4X3ド)1.6454727-35090.4
13,800
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
0718833508-00300-00402 (MTE230 0.4X30)1.6454727-34610.4
13,800
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
0718834408-00300-00412 (MTE230 0.4X5ド)1.6454727-35170.4
16,100
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
0718835308-00300-00504 (MTE230 0.5X1ド)2454727-35410.5
11,300
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
0718836208-00300-00519 (MTE230 0.5X10ド)2454727-36220.5
16,100
9,698
10,668(税込)
翌々日出荷
0718837808-00300-00505 (MTE230 0.5X1ド30)2454727-35500.5
11,300
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
0718838708-00300-00524 (MTE230 0.5X15ド)2454727-36310.5
17,200
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
0718839608-00300-00506 (MTE230 0.5X2ド)2454727-35680.5
11,300
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
0718840508-00300-00525 (MTE230 0.5X20ド)2454727-36490.5
18,900
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
0718841408-00300-00508 (MTE230 0.5X3ド)2454727-35760.5
11,300
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
0718842308-00300-00502 (MTE230 0.5X30)2454727-35330.5
11,300
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
0718843208-00300-00510 (MTE230 0.5X4ド)2454727-35840.5
12,300
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
0718844808-00300-00512 (MTE230 0.5X5ド)2454727-35920.5
13,200
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
0718845708-00300-00514 (MTE230 0.5X6ド)2454727-36060.5
14,200
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
0718846608-00300-00516 (MTE230 0.5X7ド)2454727-36140.5
15,100
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
0718847508-00300-00604 (MTE230 0.6X1ド)2454727-36650.6
10,600
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
0718848408-00300-00619 (MTE230 0.6X10ド)2454727-37460.6
15,300
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
0718849308-00300-00605 (MTE230 0.6X1ド30)2454727-36730.6
10,600
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
0718850208-00300-00624 (MTE230 0.6X15ド)2454727-37540.6
16,300
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
0718851808-00300-00606 (MTE230 0.6X2ド)2454727-36810.6
10,600
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
0718852708-00300-00625 (MTE230 0.6X20ド)2454727-37620.6
17,200
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
0718853608-00300-00608 (MTE230 0.6X3ド)2454727-36900.6
10,600
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
0718854508-00300-00602 (MTE230 0.6X30)2454727-36570.6
10,600
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
0718855408-00300-00610 (MTE230 0.6X4ド)2454727-37030.6
11,600
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
0718856308-00300-00612 (MTE230 0.6X5ド)2454727-37110.6
12,500
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
0718857208-00300-00614 (MTE230 0.6X6ド)2454727-37200.6
13,400
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
0718858808-00300-00616 (MTE230 0.6X7ド)2454727-37380.6
14,400
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
0718859708-00300-00704 (MTE230 0.7X1ド)2454727-37890.7
12,900
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
0718860608-00300-00719 (MTE230 0.7X10ド)2454727-38600.7
18,700
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
0718861508-00300-00705 (MTE230 0.7X1ド30)2454727-37970.7
12,900
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
0718862408-00300-00724 (MTE230 0.7X15ド)2454727-38780.7
19,800
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
0718863308-00300-00706 (MTE230 0.7X2ド)2454727-38010.7
12,900
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07189324
2019-09-07
用途: マシニングで使用
製造業

金属のテーパー加工に使用して、思っていたよりは早く切削できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
1が参考にしています
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする