スパイラルパイプ
フレキシブルで簡単組立の利点からいろいろな生産現場で使われているパイプラックシステム用パイプです。
- 材質
- 樹脂コーティングパイプ(SPCC/ABS樹脂)
- 色
- イエロー、ブラック
- 質量(g)
- 2520
- 呼び外径(mm)
- Φ28
- 板厚(mm)
- t0.9
- 定尺(m)
- (呼び)4
- 内容量
- 1本
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。※1階でのお渡しの商品になります。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥1,000/税込¥1,100 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥1,200/税込¥1,320 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥3,000/税込¥3,300 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥5,000/税込¥5,500 |
パイプフレーム の新着商品
カテゴリ


























