ノーブランド
【オーダー】クローム銅(6F) フリープレート 厚さ14.0~16.9mm
銅にクロムを0.4~1.2%添加した高銅合金。導電性に優れている。
タイプ
プレート
公差(mm)
±0.05
サービス分類
オーダー・加工
内容量
1枚
注意
※厚さ、幅、長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて0.1mm単位でご注文いただけます。※WEBからの発注のみとなります。
全150種類を絞り込む
幅(mm)
選択してください
10.0~25.0
25.1~50.0
50.1~75.0
75.1~100.0
100.1~125.0
125.1~150.0
150.1~175.0
175.1~200.0
200.1~225.0
225.1~250.0
250.1~275.0
275.1~300.0
長さ(mm)
選択してください
10.0~25.0
25.1~50.0
50.1~75.0
75.1~100.0
100.1~125.0
125.1~150.0
150.1~175.0
175.1~200.0
200.1~225.0
225.1~250.0
250.1~275.0
275.1~300.0
300.1~325.0
325.1~350.0
350.1~375.0
375.1~400.0
400.1~425.0
425.1~450.0
450.1~475.0
475.1~500.0
500.1~525.0
525.1~550.0
550.1~575.0
575.1~600.0
150種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
材質
幅(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
加工
幅公差(mm)
長さ公差(mm)
厚さ公差(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03557198
-
クローム銅
10.0~25.0
10.0~25.0
14.0~16.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03557207
-
クローム銅
10.0~25.0
25.1~50.0
14.0~16.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03557216
-
クローム銅
10.0~25.0
50.1~75.0
14.0~16.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03557225
-
クローム銅
10.0~25.0
75.1~100.0
14.0~16.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03557234
-
クローム銅
10.0~25.0
100.1~125.0
14.0~16.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03557243
-
クローム銅
10.0~25.0
125.1~150.0
14.0~16.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03557252
-
クローム銅
10.0~25.0
150.1~175.0
14.0~16.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03557268
-
クローム銅
10.0~25.0
175.1~200.0
14.0~16.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03557277
-
クローム銅
10.0~25.0
200.1~225.0
14.0~16.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03557286
-
クローム銅
10.0~25.0
225.1~250.0
14.0~16.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03557295
-
クローム銅
10.0~25.0
250.1~275.0
14.0~16.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03557304
-
クローム銅
10.0~25.0
275.1~300.0
14.0~16.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03557313
-
クローム銅
10.0~25.0
300.1~325.0
14.0~16.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03557322
-
クローム銅
10.0~25.0
325.1~350.0
14.0~16.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03557338
-
クローム銅
10.0~25.0
350.1~375.0
14.0~16.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03557347
-
クローム銅
10.0~25.0
375.1~400.0
14.0~16.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03557356
-
クローム銅
10.0~25.0
400.1~425.0
14.0~16.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03557365
-
クローム銅
10.0~25.0
425.1~450.0
14.0~16.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03557374
-
クローム銅
10.0~25.0
450.1~475.0
14.0~16.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03557383
-
クローム銅
10.0~25.0
475.1~500.0
14.0~16.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03557392
-
クローム銅
10.0~25.0
500.1~525.0
14.0~16.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03557408
-
クローム銅
10.0~25.0
525.1~550.0
14.0~16.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03557417
-
クローム銅
10.0~25.0
550.1~575.0
14.0~16.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03557426
-
クローム銅
10.0~25.0
575.1~600.0
14.0~16.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03557435
-
クローム銅
25.1~50.0
25.1~50.0
14.0~16.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03557444
-
クローム銅
25.1~50.0
50.1~75.0
14.0~16.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03557453
-
クローム銅
25.1~50.0
75.1~100.0
14.0~16.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03557462
-
クローム銅
25.1~50.0
100.1~125.0
14.0~16.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03557478
-
クローム銅
25.1~50.0
125.1~150.0
14.0~16.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03557487
-
クローム銅
25.1~50.0
150.1~175.0
14.0~16.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03557496
-
クローム銅
25.1~50.0
175.1~200.0
14.0~16.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03557505
-
クローム銅
25.1~50.0
200.1~225.0
14.0~16.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03557514
-
クローム銅
25.1~50.0
225.1~250.0
14.0~16.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03557523
-
クローム銅
25.1~50.0
250.1~275.0
14.0~16.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03557532
-
クローム銅
25.1~50.0
275.1~300.0
14.0~16.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03557548
-
クローム銅
25.1~50.0
300.1~325.0
14.0~16.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03557557
-
クローム銅
25.1~50.0
325.1~350.0
14.0~16.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03557566
-
クローム銅
25.1~50.0
350.1~375.0
14.0~16.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03557575
-
クローム銅
25.1~50.0
375.1~400.0
14.0~16.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03557584
-
クローム銅
25.1~50.0
400.1~425.0
14.0~16.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03557593
-
クローム銅
25.1~50.0
425.1~450.0
14.0~16.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03557602
-
クローム銅
25.1~50.0
450.1~475.0
14.0~16.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03557618
-
クローム銅
25.1~50.0
475.1~500.0
14.0~16.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03557627
-
クローム銅
25.1~50.0
500.1~525.0
14.0~16.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03557636
-
クローム銅
25.1~50.0
525.1~550.0
14.0~16.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03557645
-
クローム銅
25.1~50.0
550.1~575.0
14.0~16.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03557654
-
クローム銅
25.1~50.0
575.1~600.0
14.0~16.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03557663
-
クローム銅
50.1~75.0
50.1~75.0
14.0~16.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03557672
-
クローム銅
50.1~75.0
75.1~100.0
14.0~16.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03557688
-
クローム銅
50.1~75.0
100.1~125.0
14.0~16.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ