曜日別特売

リーマ HS S柄 HR17

リーマ HS S柄 HR17 - 大洋ツール
材質SKH51刃数8刃形ストレートシャンクストレートシャンク内容量1本
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05078955HR17.017100190
16,700
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
05078964HR17.117.1105200
17,300
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
05078973HR17.217.2105200
17,300
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
05078982HR17.317.3105200
17,300
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
05078998HR17.417.4105200
17,300
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
05079007HR17.517.5105200
17,300
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
05079016HR17.617.6105200
17,300
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
05079025HR17.717.7105200
17,300
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
05079034HR17.817.8105200
17,300
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
05079043HR17.917.9105200
17,300
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
05079052HR17.0117.01105200
18,300
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
05079068HR17.0217.02105200
18,300
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
05079077HR17.0317.03105200
18,300
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
05079086HR17.0417.04105200
18,300
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
05079095HR17.0517.05105200
18,300
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
05079104HR17.9717.97105200
18,300
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
05079113HR17.9817.98105200
18,300
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
05079122HR17.9917.99105200
18,300
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リーマの選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/reamer/
2023-01-26

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする