曜日別特売

分電盤 enステーション EN2Dシリーズ

分電盤 enステーション EN2Dシリーズ - 河村電器産業
縦(mm)320深さ(mm)110仕様フタ付ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)、ブラック(マンセル3.8PB2.6/0.3近似)材質(本体)樹脂種類ホーム分電盤相線式単3使用場所露出形リミッタースペースなし機器スペースなし主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20AIHクッキングヒーター用ブレーカMCB2P30A×1内容量1台
全277種類を絞り込む
横(mm)
分岐回路数
主幹ブレーカ容量
分岐スペース数
277種類すべて表示中
注文コード
品番
横(mm)
質量(kg)
分岐回路数
主幹ブレーカ容量
分岐スペース数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05247567EN2D 4084-23305.58ELB3P40A4
26,300
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
05247576EN2D 4084-33305.58ELB3P40A4
27,000
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
05247585EN2D 4084-S3305.58ELB3P40A4
25,500
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05247594EN2D 5084-23305.58ELB3P50A4
26,300
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
05247603EN2D 5084-33305.58ELB3P50A4
27,000
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
05247612EN2D 5084-S3305.58ELB3P50A4
25,500
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
05247628EN2D 6084-23305.58ELB3P60A4
26,300
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
05247637EN2D 6084-33305.58ELB3P60A4
27,000
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
05247646EN2D 6084-S3305.58ELB3P60A4
25,500
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
05247655EN2D 4102-23305.510ELB3P40A2
29,300
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
05247664EN2D 4102-33305.510ELB3P40A2
30,000
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
05247673EN2D 4102-S3305.510ELB3P40A2
28,500
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
05247682EN2D 5102-23305.510ELB3P50A2
29,300
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
05247698EN2D 5102-33305.510ELB3P50A2
30,000
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
05247707EN2D 5102-S3305.510ELB3P50A2
28,500
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
05247716EN2D 6102-23305.510ELB3P60A2
29,300
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
05247725EN2D 6102-33305.510ELB3P60A2
30,000
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
05247734EN2D 6102-S3305.510ELB3P60A2
28,500
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
05247743EN2D 4120-23305.612ELB3P40A0
32,300
30,980
34,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
05247752EN2D 4120-33305.612ELB3P40A0
33,000
30,980
34,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
05247768EN2D 4120-S3305.612ELB3P40A0
31,500
30,980
34,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
05247777EN2D 5120-23305.612ELB3P50A0
32,300
30,980
34,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
05247786EN2D 5120-33305.612ELB3P50A0
33,000
30,980
34,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
05247795EN2D 5120-S3305.612ELB3P50A0
31,500
30,980
34,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
05247804EN2D 6120-23305.612ELB3P60A0
32,300
30,980
34,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
05247813EN2D 6120-33305.612ELB3P60A0
33,000
30,980
34,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
05247822EN2D 6120-S3305.612ELB3P60A0
31,500
30,980
34,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
05247838EN2D 4142-23305.914ELB3P40A2
35,300
30,980
34,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
05247847EN2D 4142-33305.914ELB3P40A2
36,000
30,980
34,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
05247856EN2D 4142-S3305.914ELB3P40A2
34,500
30,980
34,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
05247865EN2D 5142-23305.914ELB3P50A2
35,300
30,980
34,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
05247874EN2D 5142-33305.914ELB3P50A2
36,000
30,980
34,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
05247883EN2D 5142-S3305.914ELB3P50A2
34,500
30,980
34,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
05247892EN2D 6142-23305.914ELB3P60A2
35,300
30,980
34,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
05247908EN2D 6142-33305.914ELB3P60A2
36,000
30,980
34,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
05247917EN2D 6142-S3305.914ELB3P60A2
34,500
30,980
34,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
05247926EN2D 4160-2330616ELB3P40A0
38,300
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
05247935EN2D 4160-3330616ELB3P40A0
39,000
38,980
42,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
05247944EN2D 4160-S330616ELB3P40A0
37,500
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
05247953EN2D 5160-2330616ELB3P50A0
38,300
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
05247962EN2D 5160-3330616ELB3P50A0
39,000
38,980
42,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
05247978EN2D 5160-S330616ELB3P50A0
37,500
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
05247987EN2D 6160-2330616ELB3P60A0
38,300
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
05247996EN2D 6160-3330616ELB3P60A0
39,000
38,980
42,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
05248005EN2D 6160-S330616ELB3P60A0
37,500
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
05248014EN2D 4182-23706.418ELB3P40A2
41,300
40,980
45,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
05248023EN2D 4182-33706.418ELB3P40A2
42,000
40,980
45,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
05248032EN2D 4182-S3706.418ELB3P40A2
40,500
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
05248048EN2D 5182-23706.418ELB3P50A2
41,300
40,980
45,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
05248057EN2D 5182-33706.418ELB3P50A2
42,000
40,980
45,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする