曜日別特売
(20件のレビュー)

ダクトホースを金具、配管等に接続する際に使用する取付バンドです。

内容量1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
材質
呼称
ホース寸法(mm)
線径(mm)
バンド径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0576744892107-032ダクトホースΦ32、ダクトカフス32SSSY32322.637~32
オープン
539
593(税込)
当日出荷
0576745792107-038ダクトホースΦ38、ダクトカフス38SSSY38382.646~38
オープン
539
593(税込)
当日出荷
0576746692107-050ダクトホースΦ50、ダクトカフス50SSSY50502.660~51
オープン
539
593(税込)
当日出荷
0576747592107-065ダクトホースΦ65、ダクトカフス65SSSY65652.672~63
オープン
549
604(税込)
当日出荷
0576748492107-075ダクトホースΦ75、ダクトカフス75SSSY75752.685~76
オープン
529
582(税込)
当日出荷
0576749392107-090ダクトホースΦ90、ダクトカフス90SSSY9090398~88
オープン
599
659(税込)
当日出荷
0576751892444-125(旧品番92107-125)ダクトホースΦ125、ダクトカフス125SSSY1251253135~119
オープン
629
692(税込)
当日出荷
0576753692107-175ダクトホースΦ175、ダクトカフス175SSSY1751753190~171
オープン
829
912(税込)
当日出荷
0576754592107-200ダクトホースΦ200、ダクトカフス200SSSY2002003217~197
オープン
849
934(税込)
当日出荷
2162784792107-250-SS-ZnメッキSY250--267~247
オープン
999
1,099(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月27日
2162785692107-275-SS-ZnメッキSY275--291~271
オープン
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
2162786592107-300-SS-ZnメッキSY300--315~296
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
0576750292107-100ダクトホースΦ100、ダクトカフス100SSSY1001003117~97
オープン
取扱い終了
0576752792107-150ダクトホースΦ150、ダクトカフス150SSSY1501503160~146
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:20
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05767484
2020-09-22
用途: ホースの固定
教育・研究機関

ホースの断面形状に合わせてこの形状を選びました.平のホースバンドと使い分ければよいと思います.平バンドより,若干安価なように思いますが,使い回しからすれば,平バンドの方が応用が利くと思います.

対象商品 : 05767502
2020-12-07
用途: 集塵機のダクト接続
建設業・工事業

加工集塵のダクトが沢山あるので、接続に安くてとても重宝しております。

対象商品 : 05767545
2020-09-29
用途: ダクトのつなぎめのバンド
農・林・水産業

締め付けるとしっかり締まりこれなら抜けたりしないと思う。

対象商品 : 05767527
2020-03-07
用途: ●空調ダクトと換気扇の結合
エステック株式会社

シロッコファンと吸排気口と空調ダクトの結合は、アルミ箔テープで止めることが多いが、ダクトのジャバラ構造の影響できちんと結合できないことが多い。このワイヤーバンドは、ダクトをねじ止めで緊縛できるので、施工性が良いし、空気の漏れ防止の点でも優れていると思う。

対象商品 : 05767527
2019-11-16
用途: 空調ダクト

納期も早く安価ですし品物も問題ありません。
ガッチリ固定出来ます。
また購入すると思います。

対象商品 : 05767545
2018-11-03
用途: 空調ダクトに取り付け
農・林・水産業

ダクトの取り付けが、簡単に出来て、締め付けぐわいもたいへんgood!

対象商品 : 05767536
2018-11-01
用途: スパイラルダクトの吊り下げ
株式会社恒和クリエイト農・林・水産業

配管に使用しています。このバンドでスパイラルダクトを吊り下げる補助にしています。簡便で強度も十分です。

対象商品 : 05767527
2018-10-29
用途: 排気ダクト固定用
サービス業

屋内焼肉の排気ダクトを固定する為に購入しました。安くて使いやすくて満足です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする