曜日別特売
モノタロウ

収納ケース 通線ワイヤー用

収納ケース 通線ワイヤー用 - モノタロウ収納ケース 通線ワイヤー用 - モノタロウ
(39件のレビュー)
用途通線ワイヤーの保管に。材質PVC内容量1個
注意
※通線ワイヤーの収納以外の用途で使用しないでください。
※高温な場所、火などに近づけないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合
寸法(mm)
内径(Φmm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06711154MTWC4.5mm×30m/5.2mm×30m/6.0mm×30m60043
2,498
2,748(税込)
当日出荷
1年間返品保証
残り351点です
21232035-4.5mm×50m/5.2×50m/6.0mm×50m/6.5mm×30m/50m61553
3,598
3,958(税込)
当日出荷
1年間返品保証
残り14点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:39
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06711154
2024-05-17
用途: リードの保管に使用
サービス業

15mの保管用にはデカすぎたので、使用していない
サイズを半分にして内径も細いのが有れば良いなあ
車の中を圧迫しないサイズが理想です

2が参考にしています
対象商品 : 06711154
2023-05-22
用途: 入線ワイヤーの収納に
光電気建設業・工事業

とにかく安い!
品質はプラスチックが若干薄い気がするが
高いところから落とさなければ問題なく使えます。
またワイヤーが増えたら
ケースはこちらで買いたいです!

対象商品 : 06711154
2023-01-29
用途: 通線ワイヤー収納

通線ワイヤーの収納に不可欠です。すっきり収納できます。

対象商品 : 06711154
2022-07-07
用途: 通線ワイヤー用

通線ワイヤー用の巻取り、使用など、取扱が楽になる。

対象商品 : 06711154
2022-03-19
用途: 通線ワイヤーの収納

通線ワイヤーを使う機会が少ないのでワイヤーのみ購入していましたが、使い勝手が悪いので収納ケースを追加購入し、使ってみましたがスムーズに収納や引き出しができ便利です。
最初から収納ケース付を購入したほうがよかったかとも思いました。

対象商品 : 06711154
2022-05-22
用途: 電気の配線工事
サービス業

スチール線の回収に便利
整理整頓に助かってます
手頃な大きさで良かった

対象商品 : 06711154
2022-02-07
用途: 屋内配線・壁の中に配線を通す時など。
その他業種

最大の利点というか良い点は、コストパフォーマンスに優れている、つまり安価だということです。この商品より高価なものと比べても、ほとんど問題もなくとても使いやすい。この商品の一番の売りは、この安さだと言えます。

対象商品 : 06711154
2021-10-28
用途: 照明取付工事
稲葉EアンドF電気・ガス・熱供給・水道業

予想通りの品物で大変使いやすかったと思います。
次回通線ワイヤーの購入時にも購入したいと思う。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通線ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする