リオン
【レンタル】3軸振動計(全身振動)
全身振動に対する暴露の評価
全身振動測定装置は、3軸振動計VM-54に座席用ピックアップPV-62と全身振動測定カードを組み合わせて構成したもので、規格に規定された測定と評価が可能です。
セット内容
本体、3ch振動入力プリアンプ、圧電式加速度ピックアップ、ピックアップ校正表、CFカード、カードアダプタ、外部接続コード
寸法(mm)
約56(H)×200(W)×175(D)
質量(kg)
約1(電池含む)
電源
単2形乾電池×4
測定レンジ
加速度(m/s
2
):0.3、1、3、10、30、100、300、1000
周波数範囲
0.5Hz~80Hz
測定モード
加速度、速度(Wmのみ)
電池寿命
連続16時間使用可(アルカリ乾電池)
サービス分類
レンタル
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レンタル日数(日)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06768247
VM-54(VX-54WB)
5
オープン
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06768256
VM-54(VX-54WB)
10
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06768274
VM-54(VX-54WB)
30
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06768283
VM-54(VX-54WB)
延長1(延長期間を数量に入力お願いします。例:延長10日⇒10)
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59740960
VM-54(VX-54WB)
60
オープン
¥
289,800
¥
318,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59740969
VM-54(VX-54WB)
90
オープン
¥
399,800
¥
439,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59740978
VM-54(VX-54WB)
120
オープン
¥
519,800
¥
571,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06768265
VM-54(VX-54WB)
15
オープン
¥
96,980
¥
106,678
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
\「測定・測量器具」のレンタルサービスやってます!【詳しくはコチラ】/
もっと見る