曜日別特売

【レンタル】膜厚計(校正書付)

【レンタル】膜厚計(校正書付) - サンコウ電子

プローブの組合せで「鉄」「非鉄」金属の皮膜を測定可!
電磁式/渦電流式両用膜厚計。測定対象物に合わせて、互換性のある鉄素地用(電磁式) プローブまたは非鉄金属素地用(渦電流式)プローブ、鉄・非鉄素地両用(デュアル)プローブを接続できます。

仕様【測定値メモリー】40000点セット内容本体、ACアダプタ、USBドライバソフト、USBケーブル、SWT-9000シリーズ専用プローブ(FN-325)、ゼロ板ホルダ(鉄素地/非鉄素地)、標準板×5(50μm・100μm・300μm・500μm・1000μm)、単3電池×2、収納ケース、取扱説明書測定範囲SWT-9000シリーズ専用プローブ(FN-325):鉄素地:0~3.00mm、非鉄素地:0~2.50mm質量(g)210電源単3形アルカリ乾電池2本、専用ACアダプター測定方式SWT-9000シリーズ専用プローブ(FN-325):電磁・渦電流両用式(素地自動判別)プローブSWT-9000シリーズ専用プローブ(FN-325):1点定圧接触式、Vカット付Φ13×52mm測定精度SWT-9000シリーズ専用プローブ(FN-325):0~100μm/±1μm(鉄・非鉄共通)または指示値の±2% 以内101μm~3.00mm/±2% 以内(鉄素地)101μm~2.50mm/±2% 以内(非鉄素地)表示方式グラフィックLCD(データ・メッセージ)、バックライト機能付寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×30×156表示分解能SWT-9000シリーズ専用プローブ(FN-325):1μm/0~999μm(鉄・非鉄共通) 切替により、0.1μm/0~400μm(鉄・非鉄共通)、0.5μm/400~500μm(鉄・非鉄共通)、0.01mm/1.00~3.00mm(鉄素地)0.01mm/1.00~2.50mm(非鉄素地)内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。
全9種類を絞り込む
レンタル日数(日)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
レンタル日数(日)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06772544SWT-93005
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06772553SWT-930010
オープン
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06772562SWT-930015
オープン
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06772578SWT-930030
オープン
61,980
68,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
33115539SWT-9300延長3
オープン
5,998
6,598(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
59742701SWT-930060
オープン
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59742710SWT-930090
オープン
149,800
164,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59742719SWT-9300120
オープン
189,800
208,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06772587SWT-9300延長1(延長期間を数量に入力お願いします。例:延長10日⇒10)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
\「測定・測量器具」のレンタルサービスやってます!【詳しくはコチラ】/
測定・測量機器のレンタルサービス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ピンホール探知器の種類と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/213/
2023-03-22

測量機器レンタル(土木/建築)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする