メールバッグ

メールバッグ - クラウン[事務用品]メールバッグ - クラウン[事務用品]メールバッグ - クラウン[事務用品]メールバッグ - クラウン[事務用品]メールバッグ - クラウン[事務用品]メールバッグ - クラウン[事務用品]メールバッグ - クラウン[事務用品]メールバッグ - クラウン[事務用品]
(2件のレビュー)

行き来の頻繁な社内便に、丈夫で安心なメールバッグ。透明ポケット付きだから、宛名を貼る必要がありません。封印用のプラファスナー10本付き。鍵が取り付けられるダブルファスナー採用。持ちやすい幅広タイプの取っ手付き。耐久性がある丈夫なナイロン製。

仕様
プラファスナー付
材質
ナイロン製
全22種類を絞り込む
色
サイズ
外形寸法(横×縦)(mm)
内容量
22種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
外形寸法(横×縦)(mm)
外形寸法(横×縦×厚さ)(mm)
サイズ
色
収納量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07573886CR-ME04-B1個370×260-A4判ブラックA4判(背幅30mm)
¥2,600
¥2,298
¥2,528(税込)
当日出荷
07573895CR-ME04-BL1個370×260-A4判ブルーA4判(背幅30mm)
¥2,600
¥2,298
¥2,528(税込)
当日出荷
07573904CR-ME04-G1枚370×260-A4判グリーンA4判(背幅30mm)
¥2,600
¥2,298
¥2,528(税込)
当日出荷
07573913CR-ME04-R1枚370×260-A4判レッドA4判(背幅30mm)
¥2,600
¥2,298
¥2,528(税込)
当日出荷
07573922CR-ME04-Y1個370×260-A4判イエローA4判(背幅30mm)
¥2,600
¥2,298
¥2,528(税込)
当日出荷
07573938CR-ME05-B1個440×340-B4判ブラックB4判(背幅30mm)、15インチ×11インチ(背幅30mm)
¥3,000
¥2,698
¥2,968(税込)
当日出荷
07573947CR-ME05-BL1個440×340-B4判ブルーB4判(背幅30mm)、15インチ×11インチ(背幅30mm)
¥3,000
¥2,698
¥2,968(税込)
当日出荷
07573956CR-ME05-G1枚440×340-B4判グリーンB4判(背幅30mm)、15インチ×11インチ(背幅30mm)
¥3,000
¥2,698
¥2,968(税込)
当日出荷
07573965CR-ME05-R1枚440×340-B4判レッドB4判(背幅30mm)、15インチ×11インチ(背幅30mm)
¥3,000
¥2,698
¥2,968(税込)
当日出荷
07573974CR-ME05-Y1個440×340-B4判イエローB4判(背幅30mm)、15インチ×11インチ(背幅30mm)
¥3,000
¥2,698
¥2,968(税込)
当日出荷
07573983CR-ME44-B1個360×270360×270×80A4判マチ付ブラックA4判(背幅80mm)
¥4,300
¥3,798
¥4,178(税込)
当日出荷
07573992CR-ME44-BL1個360×270360×270×80A4判マチ付ブルーA4判(背幅80mm)
¥4,300
¥3,798
¥4,178(税込)
翌々日出荷
07574008CR-ME44-G1枚360×270360×270×80A4判マチ付グリーンA4判(背幅80mm)
¥4,300
¥3,798
¥4,178(税込)
翌々日出荷
07574017CR-ME44-R1枚360×270360×270×80A4判マチ付レッドA4判(背幅80mm)
¥4,300
¥3,798
¥4,178(税込)
3日以内出荷
07574026CR-ME44-Y1個360×270360×270×80A4判マチ付イエローA4判(背幅80mm)
¥4,300
¥3,798
¥4,178(税込)
翌々日出荷
07574035CR-ME55-B1個430×350430×350×80B4判マチ付ブラックB4判(背幅80mm)、15インチ×11インチ(背幅80mm)
¥5,200
¥4,498
¥4,948(税込)
当日出荷
07574044CR-ME55-BL1個430×350430×350×80B4判マチ付ブルーB4判(背幅80mm)、15インチ×11インチ(背幅80mm)
¥5,200
¥4,498
¥4,948(税込)
欠品中
出荷予定:2026年11月20日
07574053CR-ME55-G1枚430×350430×350×80B4判マチ付グリーンB4判(背幅80mm)、15インチ×11インチ(背幅80mm)
¥5,200
¥4,498
¥4,948(税込)
当日出荷
07574062CR-ME55-R1枚430×350430×350×80B4判マチ付レッドB4判(背幅80mm)、15インチ×11インチ(背幅80mm)
¥5,200
¥4,498
¥4,948(税込)
当日出荷
07574078CR-ME55-Y1個430×350430×350×80B4判マチ付イエローB4判(背幅80mm)、15インチ×11インチ(背幅80mm)
¥5,200
¥4,498
¥4,948(税込)
当日出荷
07574087CR-ME90-B1枚620×450620×450×120A2判ブラックA2判、15インチ×11インチ
¥6,600
¥5,498
¥6,048(税込)
当日出荷
07574096CR-ME90-BL1個620×450620×450×120A2判ブルーA2判、15インチ×11インチ
¥6,600
¥5,498
¥6,048(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07573886
2023-03-30
用途: 屋外作業
ペクッド 様(建設業・工事業)

A4サイズの書類などが楽に入れることができます。しっかりした作りですし、番号南京錠と一緒に便利に使っています。

対象商品 : 07573947
2018-02-22
用途: 本社と事業所の通い袋
製造業

しっかりしたつくりの丈夫な袋でした。毎日の通い袋として使用します。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする