NIC(エヌアイシ・オートテック)
M6 エンドコネクタ 3030 タイプ
M6規格、フレーム外形寸法内で接続可能
用途
内側に干渉物がある場合の接続に
付属品
CS-06-12(1ヶ) ECCS-06-19(2ヶ)
材質
A6063S-T5(205)
質量(g)
23
表面処理
アルマイト処理 クリア塗装
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※フレーム端面にタップ追加工が必要となります
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08395652
AE-3030-6
1個
¥
1,240
¥
849
¥
934
(税込)
5日以内出荷
08395668
AE-3030-6-BNH
1セット
¥
1,300
¥
899
¥
989
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください