NIC(エヌアイシ・オートテック)
M6 コーナー用エンドコネクタ 3030 タイプ
M6規格、フレーム外形寸法内で接続可能
用途
内側に干渉物がある場合の接続に
付属品
CS-06-12、ECCS-06-19(各1ヶ)
材質
A6063S-T5(205)
質量(g)
37
表面処理
アルマイト処理 クリア塗装
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※フレーム端面にタップ追加工が必要となります
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08395695
AEC-3030-6
1個
¥
980
¥
719
¥
791
(税込)
5日以内出荷
08395704
AEC-3030-6-BNH
1セット
¥
1,000
¥
729
¥
802
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください