曜日別特売

ロビーチェア 2人掛 青

ロビーチェア 2人掛 青 - ミズノ[オフィス家具]

脚部はステンレスクラッドパイプを使用していますから従来のメッキとは違いさびに強いです。

用途
ロビーチェア
材質
本体:木枠、ウレタンフォーム 脚部:28.6Φ丸パイプステンレスクラッドパイプ
幅(mm)
1100
質量(kg)
15
タイプ
2人掛
種類
ロビーチェア
奥行(mm)
560
張地
ビニールレザー張り
使用脚
Φ28.6mm丸パイプ(ステンレスクラッドパイプ)
座高(mm)
370
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
座面高さ(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10000576MC5025Vブルー37015
¥59,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする