ミズノ[オフィス家具]
ロビーチェア 2人掛 薄茶
脚部はステンレスクラッドパイプを使用していますから従来のメッキとは違いさびに強いです。
用途
ロビーチェア
材質
本体:木枠、ウレタンフォーム 脚部:28.6Φ丸パイプステンレスクラッドパイプ
幅(mm)
1100
質量(kg)
15
タイプ
2人掛
種類
ロビーチェア
奥行(mm)
560
張地
ビニールレザー張り
使用脚
Φ28.6mm丸パイプ(ステンレスクラッドパイプ)
座高(mm)
370
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
座面高さ(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10000603
MC5025V
ライトブラウン
370
15
¥
59,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください