ロビーチェア W1110XD610XH790XSH430 グリーン
張材には抗菌・防汚レザーを使用しています。
- 用途
- 待合い用
- 材質
- 木枠・ウレタンフォーム、張り地:抗菌・防汚レザー
- 寸法(mm)
- W1110XD610XH790×SH430
- 質量(kg)
- 18
- 色
- グリーン
- 種類
- ロビーチェア
- 本体質量(kg)
- 18
- 座面高さ(mm)
- 430
- 材質(脚部)
- 60パイ プラパート クローム
- 内容量
- 1個
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
ロビーチェア・ベンチ の新着商品
カテゴリ







![注文コード: ロビーチェア W1110XD610XH790XSH430 グリーン - ミズノ[オフィス家具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10000673-150514-02.jpg)
