曜日別特売

ロビーチェア W1110XD610XSH430 ライトグレー

ロビーチェア W1110XD610XSH430 ライトグレー - ミズノ[オフィス家具]

張材には抗菌・防汚レザーを使用しています。

用途
待合い用
材質
木枠・ウレタンフォーム、張り地:抗菌・防汚レザー
寸法(mm)
W1110XD610XSH430
質量(kg)
14
色
ライトグレー
種類
ロビーチェア
本体質量(kg)
14
座面高さ(mm)
430
材質(脚部)
60パイ プラパート クローム
内容量
1個
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10000707MWC-622-LG
¥95,700
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする