曜日別特売

ロビーチェア W600XD600XH740XSH390 ベージュ

ロビーチェア W600XD600XH740XSH390 ベージュ - ミズノ[オフィス家具]

張材には抗菌・防汚レザーを使用しています。

用途
待合い用
トラスコ品番
100-9399
材質
木枠・ウレタンフォーム、張り地:抗菌・防汚レザー
寸法(mm)
W600XD600XH740×SH390
質量(kg)
13
色
ベージュ
種類
ロビーチェア
本体質量(kg)
13
座面高さ(mm)
390
材質(脚部)
アルミ脚
内容量
1個
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10000856MWC-SB-BE
¥83,200
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする