曜日別特売

ハッコーMATCHLESS 100V-500W 平型プラグ

ハッコーMATCHLESS 100V-500W 平型プラグ - HAKKO(白光)

大きな熱量を必要とする銅・ステンレスの板金加工用大型はんだこてです。

用途大きな熱量が必要な作業に、銅、ステンレスの板金加工に最適、蓄熱量の大きな大型銅コテ先を採用消費電力(W)500最高温度(℃)630トラスコ品番835-6854全長(mm)435質量(kg)2電源(V)AC100電源コード(m)1.5ヒーターニクロムヒーター標準こて先CA25プラグタイプ平型プラグ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10011146571(MI571) (500W)
14,200
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バッテリー式コードレスはんだこての特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/272_1/
2023-03-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電気式はんだこて・ステーション型はんだこての特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/271/
2023-03-17

はんだごて」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする