曜日別特売

マイスタッフ 5m×5段

マイスタッフ 5m×5段 - マイゾックス
(3件のレビュー)

トランクにも積み込めるコンパクトサイズです。スーパートップコーティングで1段目は傷つきにくいです。ISO対応の高品質アルミスタッフです。5mm/10mm直読数字。1m毎の黄白表示。5cm単位の赤黒直読表示。赤センターライン。裏面20cm毎の赤白表示(1段目のみ)。裏面工事写真用10cm表示(1段目のみ)。裏面検測用1mm逆目盛(2~5段)。

用途測量、土木、建築における高さ測定全長(m)5段数5トラスコ品番735-7460材質アルミ幅(mm)50全長(mm)1245~5000質量(kg)1.7マイゾックスコード217630内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10313022MST-55
17,500
7,998
8,798(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10313022
2023-06-21
用途: 写真撮影、測量時
建設業・工事業

申し込みから2日後に商品が届きました。梱包の状態もよく、商品の状態も想像通り最高でした。

対象商品 : 10313022
2018-01-18
用途: 測量作業時

5mスタッフですがコンパクトになるため、持ち運びに便利です

対象商品 : 10313022
2020-02-07
用途: 測量
建設業・工事業

もう少し軽量化できればよい。継手部の部品が外れやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スタッフ・ポール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする